Vasca per piccoli contenitori zincata 60

Codice art.: 981200 60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Capacità di raccolta / Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Spessore del materiale: 3
  • Materiale: zincato
  • Custodia: Stoccaggio classe di pericolosità acqua 1-3; È consentito lo stoccaggio di sostanze nocive per l'ambiente; È proibito lo stoccaggio di sostanze infiammabili; È consentito lo stoccaggio di sostanze infiammabili

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 3 mm
Materiale zincato
Custodia Stoccaggio classe di pericolosità acqua 1-3; È consentito lo stoccaggio di sostanze nocive per l'ambiente; È proibito lo stoccaggio di sostanze infiammabili; È consentito lo stoccaggio di sostanze infiammabili
Capacità di raccolta 60 l
Altezza 60 mm
Larghezza 1.850 mm
Profondità 600 mm
Peso 33 kg
Tipo di prodotto Vasca per piccoli contenitori

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 981200 60
EAN / GTIN 4052462024007

Descrizione

Esecuzione:

In lamiera di acciaio zincato 3 mm.

Uso:

Per lo stoccaggio sicuro di confezioni piccole. Per liquidi infiammabili delle categorie GHS 1 − 3, nonché liquidi che contaminano l’acqua delle categorie GHS 1 − 4.

Norma:

Dichiarazione di conformità del produttore (ÜHP) ai sensi della lista delle regole di costruzione secondo la direttiva StawaR (direttiva tedesca sulle vasche di raccolta in acciaio).

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello