CESOIA

Codice art.: 980C
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
Tipo di prodotto Coltello multiuso

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 980C
EAN / GTIN 3148517930216
Codice del produttore 980C
Numero-L L60130 2234

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: Apertura della lama: 29 - 36 mm
  • Apertura dell'impugnatura: 77 - 102 mm
  • Confortevole: Coperture bi-materiali antiscivolo
  • Sicurezza: Si blocca in posizione chiusa
  • Preciso: Lama da taglio con bordo leggermente seghettato
  • Non scivola
  • Ideale per tutte le applicazioni di taglio quotidiane come cartone, gomma, PVC, pelle fino a 5 mm di spessore
  • Lamiere sottili fino a 0,5 mm di spessore, fogli di alluminio fino a 1 mm di spessore
  • Cavi elettrici con 2,5 mm di diametro
  • Tubi di raffreddamento, tubi, schiuma isolante

Proprietà:

  • B [mm]: 67
  • C [mm]: 49
  • L [mm]: 205
  • [g]: 200

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello