Inserto chiave a bussola per giraviti ∙ Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice) ∙ Profilo ad intaglio ∙ 38 mm

Codice art.: 980-3X19
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 980-3X19
EAN / GTIN 4000896046744
Codice del produttore 980-3X19
Numero-L L60140 1019

Descrizione

Descrizione:

  • Superficie: cromata
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice)
  • Presa di forza: Profilo ad intaglio
  • Apertura chiave: ∙ 3 x 19 mm
  • Dimensioni / Lunghezza: 38 mm
  • Lunghezza l1: 20 mm
  • Peso netto (kg): 0.07 kg
  • Per utilizzo manuale

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello