Valigia portautensili ″BIG Twin Move RED″ vuota

Codice art.: 98 99 15 LE
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 98 99 15 LE
EAN / GTIN 4003773084334
Codice del produttore 98 99 15 LE
Numero-L L70010 1982

Descrizione

Descrizione:

  • Maniglia telescopica incassata sul fondo e due ruote da skate esterne, leggere e scorrevoli
  • Rimane aperta in tutte le posizioni grazie ai supporti di rallentamento posti su entrambi i lati e dotati di cerniere, con angolo liberamente impostabile
  • Apertura da un lato o da entrambi i lati
  • fondo e coperchio si possono aprire indipendentemente l'uno dall'altro
  • Portata max.: 30 kg
  • Capacità 38 litri
  • Sezione per etichetta con due adesivi per etichettatura individuale
  • telaio in alluminio tutt'intorno con telaio fisso, stabile e corredabile da entrambi i lati, con molteplici possibilità di innesto grazie a asole elastiche e dodici piccole tasche
  • cerniere metalliche
  • Serratura con combinazione a tre cifre per la chiusura sicura della valigia
  • Ogni due serrature a scatto in metallo per il fissaggio del coperchio e del fondo
  • Scomparto portadocumenti estraibile e pannello portautensili estraibile in PP a camera cava resistente allo sporco con 13 tasche portautensili
  • Fondo con altezza di 58 mm, con pannello di copertura con 6 ulteriori ampie tasche portautensili, e suddivisione tramite inserti flessibili
  • Dimensioni esterne (l x h x p): 520 x 435 x 290 mm dimensioni interne (l x h x p): 490 x 370 x 110/100 mm
  • IEC 60900, DIN EN 60900
  • In totale 95 opzioni di inserimento

Proprietà:

  • Dimensioni larghezza esterna (interna): 520 mm 490 mm
  • Dimensioni altezza esterna (interna): 435 mm 370 mm
  • Dimensioni profondità esterna (interna): 290mm 110mm / 100mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello