Coltello per elettricisti impugnatura isolante, in materiale bicomponente, collaudato VDE 190 mm

Codice art.: 98 54
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Coltelli spellafili

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 98 54
    EAN / GTIN 4003773026563
    Codice del produttore 98 54
    Numero-L L70010 200

    Descrizione

    Descrizione:

    • impugnatura di forma ergonomica con pratica protezione antislittamento
    • maggiore sicurezza grazie ai morbidi componenti antiscivolo
    • buona trasmissione di forza grazie alla particolare forma dell'impugnatura
    • lama fissa, diritta
    • con cappuccio di protezione trasparente
    • dorso della lama rivestito in resina per evitare cortocircuiti

    Proprietà:

    • Lunghezza lame 50mm
    • Testato VDE: sì
    • Manici isolanti in multicomponente

    Norma:

    IEC 60900

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello