• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Chiave a bussola per viti ad esagono incassato con attacco quadro interno 1/2″ 75 mm

Codice art.: 98 49 05
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 6 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 6 Pezzi
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 98 49 05
EAN / GTIN 4003773021155
Codice del produttore 98 49 05
Numero-L L70010 1534

Descrizione

Descrizione:

  • per viti metriche con esagono incassato
  • utensile di base cromato

Proprietà:

  • Larghezza tra le piastre S: 5 mm
  • Quadro di collegamento: 1/2 pollice
  • lunghezza lama non isolata ± 2: 9 mm

Norma:

  • DIN 7422
  • DIN EN 60900
  • IEC 60900

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello