• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Chiave a bussola per viti esagonali con attacco quadro interno 1/2″ 55 mm

Codice art.: 98 47 18
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 6 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 6 Pezzi
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 98 47 18
EAN / GTIN 4003773027294
Codice del produttore 98 47 18
Numero-L L70010 1557

Descrizione

Descrizione:

  • per dadi esagonali metrici o in pollici
  • utensile di base cromato

Proprietà:

  • Larghezza tra le piastre S: 18 mm
  • Diametro lato attivo d max.: 29,0 mm
  • Quadro di collegamento: 1/2 pollice

Norma:

IEC 60900

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello