Chiave dinamometrica con attacco quadro esterno, reversibile 385 mm (confezione self-service/blister)

Codice art.: 98 33 50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 98 33 50
    EAN / GTIN 4003773071761
    Codice del produttore 98 33 50
    Numero-L L70010 1613

    Descrizione

    Descrizione:

    • reversibile per il serraggio di filettature sinistrorse
    • con vite di bloccaggio
    • Regolabile in incrementi di 0,25 Nm
    • bloccaggio sicuro degli utensili di manovra tramite sfera a molla
    • certificato di calibrazione allegato
    • scala con isolamento trasparente, capacità di serraggio 5 - 50 Nm

    Proprietà:

    • Quadro di collegamento: 3/8
    • Ambito di applicazione: 5
    • 50 Nm

    Norma:

    • ISO 3315
    • DIN EN 60900
    • IEC 60900

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello