Chiave dinamometrica con attacco quadro esterno, reversibile 290 mm

Codice art.: 98 33 25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 98 33 25
EAN / GTIN 4003773072676
Codice del produttore 98 33 25
Numero-L L70010 1636

Descrizione

Descrizione:

  • reversibile per il serraggio di filettature sinistrorse
  • con vite di bloccaggio
  • Regolabile in incrementi di 0,25 Nm
  • bloccaggio sicuro degli utensili di manovra tramite sfera a molla
  • certificato di calibrazione allegato
  • scala con isolamento trasparente, capacità di serraggio 5 - 25 Nm

Proprietà:

  • Quadro di collegamento: 3/8
  • Ambito di applicazione: 5
  • 25 Nm

Norma:

  • ISO 3315
  • DIN EN 60900
  • IEC 60900

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello