Giravite per elettricisti per viti Torx® impugnatura isolante, in materiale bicomponente, collaudato VDE brunita 185 mm

Codice art.: 98 26 15
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 12 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 12 Pezzi
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
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 98 26 15
EAN / GTIN 4003773071716
Codice del produttore 98 26 15
Numero-L L70010 1268

Descrizione

Descrizione:

  • impugnatura bicomponente di forma ergonomica e ottimizzata per una trasmissione di forza sicura, senza affaticamento della mano
  • forma dell'impugnatura antiscivolo

Proprietà:

  • Dimensione: TX15
  • Lunghezza lame 80mm
  • Lunghezza dell'impugnatura: 107 mm
  • lunghezza lama non isolata: 15 mm
  • Testato VDE: sì
  • brunito
  • maniglia isolante multicomponente, testata VDE

Norma:

IEC 60900

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello