Chiave poligonale

Codice art.: 98 01 19
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 98 01 19
EAN / GTIN 4003773020295
Codice del produttore 98 01 19
Numero-L L70010 605

Descrizione

Descrizione:

  • piegatura a gomito
  • utensile di base cromato

Proprietà:

  • Larghezza tra le piastre S: 19 mm
  • Lunghezza l max.: 225 mm
  • Spessore della testa a max. 14 mm
  • Altezza della manovella h max.: 28 mm
  • Larghezza della testa b max.: 30 mm

Norma:

IEC 60900

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello