Chiave poligonale

Codice art.: 98 01 18
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Chiave

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 98 01 18
    EAN / GTIN 4003773020288
    Codice del produttore 98 01 18
    Numero-L L70010 1033

    Descrizione

    Descrizione:

    • piegatura a gomito
    • utensile di base cromato

    Proprietà:

    • Larghezza tra le piastre S: 18 mm
    • Lunghezza l max.: 210 mm
    • Spessore della testa a max. 13 mm
    • Altezza della manovella h max.: 28 mm
    • Larghezza della testa b max.: 29 mm

    Norma:

    IEC 60900

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello