Chiave poligonale

Codice art.: 98 01 11
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 6 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 6 Pezzi
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 98 01 11
EAN / GTIN 4003773020202
Codice del produttore 98 01 11
Numero-L L70010 181

Descrizione

Descrizione:

  • piegatura a gomito
  • utensile di base cromato

Proprietà:

  • Larghezza tra le piastre S: 11 mm
  • Lunghezza l max.: 165 mm
  • Spessore della testa a max. 10 mm
  • Altezza della manovella h max.: 21 mm
  • Larghezza della testa b max.: 18,5 mm

Norma:

IEC 60900

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello