• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Chiave a forchetta

Codice art.: 98 00 17
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 6 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 6 Pezzi
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 98 00 17
EAN / GTIN 4003773019978
Codice del produttore 98 00 17
Numero-L L70010 269

Descrizione

Descrizione:

  • angolazione della testa: 15°
  • utensile di base cromato

Proprietà:

  • Apertura 17mm
  • Lunghezza l max.: 155 mm
  • Spessore della testa a max. 8 mm
  • Larghezza della testa b max.: 42 mm

Norma:

IEC 60900

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello