Chiave a forchetta

Codice art.: 98 00 12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Chiave

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 98 00 12
    EAN / GTIN 4003773019923
    Codice del produttore 98 00 12
    Numero-L L70010 266

    Descrizione

    Descrizione:

    • angolazione della testa: 15°
    • utensile di base cromato

    Proprietà:

    • Apertura 12mm
    • Lunghezza l max.: 125 mm
    • Spessore della testa a max. 5,5 mm
    • Larghezza della testa b max.: 32 mm

    Norma:

    IEC 60900

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello