• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Tool24 Locker – Sistema master DE 450/10

Codice art.: 979300 450/10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Passo per pannello forato Hoffmann: 9×9
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Interfaccia: Hoffmann Group Connected

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passo per pannello forato Hoffmann 9×9 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Interfaccia Hoffmann Group Connected
Serie Tool24 Locker; Tool24 Locker; Hoffmann Group Connected
Altezza 1.965 mm
Larghezza 1.100 mm
Profondità 500 mm
Altezza utile scomparto (1) 300 mm
Altezza utile scomparto (2) 460 mm
Larghezza utile scomparto 450 mm
Profondità utile scomparto 450 mm
Numero cassette di custodia 10
Portata per scomparto 25 kg
Peso 210 kg
Tipo di prodotto Sistema di fornitura prodotti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 979300 450/10
EAN / GTIN 4062406134723
Codice del produttore 979300 450/10

Descrizione

Esecuzione:

Sistema di distribuzione con scomparti di diverse dimensioni per garantire un prelievo sicuro e completamente documentato di ogni singolo articolo. Gli scomparti hanno una grandezza tale da poter custodire articoli di grandi dimensioni e sono predisposti per il passaggio di cavi elettrici allo scopo di alloggiare dei carica batterie. Un sistema di illuminazione interna a LED di serie facilita sia il riconoscimento degli scomparti che vengono aperti automaticamente in assenza di luce che il prelievo stesso. Il listello a LED posto lungo gli scomparti agevola ulteriormente le operazioni di prelievo e riempimento.
I pannelli forati montati su entrambi i lati consentono il montaggio flessibile di un monitor touchscreen se master. Permettono inoltre il fissaggio di ganci e supporti Easyfix nonché di tutti gli altri accessori per pannelli forati disponibili nel nostro catalogo.
Il sistema master può essere ingrandito e combinato con altri armadi slave di qualsiasi variante hardware Tool24.
Questo articolo è compatibile con le soluzioni software di Hoffmann Group Connected.
Sistema di distribuzione per articoli di grandi dimensioni. Scomparti con altezza di 460 mm e larghezza e profondità di 450 mm.

Vantaggi:

Hoffmann Group Connected

Con questo articolo acquisisci un elemento fondamentale per la tua produzione digitale e collegata in rete. Grazie all’interazione con il rispettivo modulo software è possibile registrare un aumento in termini di produttività.

Uso:

Sistema di fornitura automatico per custodire e gestire anche articoli voluminosi, quali ad es. DPI, elettroutensili e utensili manuali di grandi dimensioni o le nostre valigette in plastica L-BOXX®.

Collocamento:

numero scomparti × altezza in mm: 8× 300; 2× 460

Fornitura:

Sistema master DE con touchscreen da 22 pollici, scanner codici a barre, PC con pacchetto software Basic incluso.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, frontalini antracite RAL 7016, termoverniciati.

Nota:

Tutti gli scomparti sono predisposti per l’alimentazione. Il collegamento di alimentatori singoli deve essere effettuato a cura del cliente. Le indicazioni sul peso riportate nei dati tecnici si riferiscono agli armadi del sistema di ampliamento, anche senza PC o schermo.
- Articolo con servizi accessori da quotare separatamente.
Scomparti con finestrella, colori e dimensioni (dimensioni degli scomparti, larghezze e profondità degli armadi) personalizzabili.
Rivolgetevi al vostro consulente specializzato!

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello