{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Portata corpo interno dell’armadio | 1.000 kg | |
Passo per pannello forato Hoffmann | 9×9 mm | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Serie | Tool24 PickOne | |
Altezza | 2.000 mm | |
Larghezza | 1.080 mm | |
Profondità | 875 mm | |
Numero scomparti D | 160 | |
Portata per scomparto | 2 kg | |
Peso | 275 kg | |
Tipo di prodotto | Sistema di fornitura prodotti |
Codice articolo | 979221 160 | |
EAN / GTIN | 4062406134204 | |
Codice del produttore | 979221 160 |