Tool24 Smartline – armadio verticale con portautensili C6

Codice art.: 979101 C6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Per codoli utensili Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata cassetto estraibili verticale: 600
  • Portata corpo interno dell’armadio: 2.400
  • Guida cassetto: Dispositivo di blocco automatico
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata cassetto estraibili verticale 600 kg
Portata corpo interno dell’armadio 2.400 kg
Guida cassetto Dispositivo di blocco automatico
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serie Smartline Tool24
Altezza 2.000 mm
Larghezza 717 mm
Profondità 750 mm
Cassetti a estrazione verticale larghezza 155 mm
Altezza utile cassetto estraibile verticale 1.750 mm
Numero di cassetti estraibili 4
Numero di portautensili n. art. 970130 24
Numero boccole portautensili 120
Interasse A 142 mm
Peso 320 kg
Tipo di prodotto Sistema di fornitura prodotti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 979101 C6
EAN / GTIN 4062406134037
Codice del produttore 979101 C6

Descrizione

Esecuzione:

I cassetti estraibili hanno le guide sul fondo e sono dotati di chiusura centralizzata (utilizzabile come sblocco di emergenza). I telai zincati a caldo presenti nei cassetti sono forati sul lato frontale con passo da 37 mm per l’alloggiamento di portautensili, guide portanti, ripiani a vasca e lamiere forate. I cassetti estraibili verticali sono dotati di protezione per ogni singolo cassetto. I cassetti estraibili si aprono automaticamente. Così si garantisce un accesso più rapido agli utensili.
  • Conservazione di utensili preimpostati.
  • Possibile solo unitamente a un sistema Master Unit Tool24 Smartline.
  • Possibilità di ordinare 14 diverse configurazioni (diversi attacchi SK, VDI, C, HSK).
  • Incluse 24 guide portanti.
  • Attacchi adatti per portautensili, guide portanti, vaschette per ripiani e lamiere forate.
  • Carico massimo con distribuzione su tutta la superficie per estrazione: 600 kg.
  • Carico massimo armadio verticale: 2400 kg.
  • Sistema di chiusura per sblocco di emergenza.

Uso:

Sistema automatico di distribuzione prodotti per custodire e gestire utensili e articoli di classe C.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, cassetti estraibili antracite RAL 7016, termoverniciati.

Nota:

Gli armadi verticali richiedono particolari condizioni per quanto riguarda la superficie di appoggio, poiché i cassetti estraibili hanno le guide direttamente sul fondo. Il cliente deve assolutamente soddisfare i seguenti requisiti per il luogo di installazione:
  • Tolleranza di planarità a norma DIN 18202 per le superfici piane.
  • Angolarità di max. 2 mm su una lunghezza di misura di 1 m.
  • La superficie di appoggio deve avere una portata sufficiente.
  • Fondo liscio.
I sistemi sono predisposti per il fissaggio a muro e a terra e devono essere assolutamente assicurati contro il ribaltamento.
Questi armadi verticali possono essere utilizzati solo in abbinamento a un sistema Master Unit Tool24 Smartline n. art. 979001 S11M o n. art. 979001 S11M-EN, a un sistema Master Unit Tool24 PickOne n. art. 979201 DE o n. art. 979211 EN, nonché a un sistema Master Unit Tool24 Locker n. art. 979300 DE o n. art. 979310 EN.
- Articolo con servizi accessori da quotare separatamente.

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello