Esecuzione:
Sistema flessibile di distribuzione prodotti per immagazzinare, distribuire e gestire utensili per l’asportazione truciolo e il montaggio, gli strumenti di misura, le protezioni antinfortunistiche e numerosi altri articoli di consumo. Il sistema master può essere ingrandito e combinato con ulteriori sistemi di ampliamento di qualsiasi variante Hardware Tool24. Con i pacchetti software ordinabili singolarmente, i sistemi sono in grado di soddisfare perfettamente le vostre esigenze personali. Articolo con servizi accessori da quotare separatamente.
Corpo e cassetti in lamiera di acciaio da 1 mm. Zoccolo per carrello elevatore, lamiera di acciaio da 1,75 mm. Copertura in bambù.
Questo articolo è compatibile con le soluzioni software di Hoffmann Group Connected.
Vantaggi:
Hoffmann Group Connected
Con questo articolo acquisisci un elemento fondamentale per la tua produzione digitale e collegata in rete. Grazie all’interazione con il rispettivo modulo software è possibile registrare un aumento in termini di produttività.
Uso:
Sistema automatico di distribuzione prodotti per custodire e gestire utensili e articoli di classe C.
Contenuto:
Divisori: 10× n. art.
960310 Dim. 4+18; 1× n. art.
960330 Dim. 3+14
Collocamento:
Numero cassetti × altezza frontalini cassetti: 1 Cassetto tecnico
10×75 mm; 1×150 mm
Fornitura:
Sistema master: Mobile per la consegna della merce con 11 cassetti 36×36 E, touchscreen, dispositivo per la scansione dei codici a barre, incluso il pacchetto software BASIC per PC e divisori. Sistema operativo in lingua inglese.
Fornitura:
Touchscreen da 22 pollici; scanner codici a barre; PC con pacchetto software BASIC incluso, sistema operativo in inglese
Verniciatura:
Corpo grigio chiaro RAL 7035, cassetti antracite RAL 7016, termoverniciati.