Descrizione:
- Sicuramente integrato nel Tool Control System (TCS)Contenuto 130 pezzi:96830244 TCS 1 820/110 bussole esagonali, 1/4″ No. 40: 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm17 Bussole con esagono, 1/2″ No. 52: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm2 prolunghe 1/4″ No. 405: L. 54; 150 mm1 cricchetto 1/4″ No. 415-2K: L. 117 mm1 prolunga 1/2″ No. 509: L. 130 mm1 cricchetto 1/2″ N. 512-2K: L. 265,5 mm1 pinza a becchi tondi N. 6529: L. 200 mm1 pinza per pompa dell'acqua N. 6551: L. 240 mm1 Tronchesino n. 6721: L. 160 mm1 Cacciavite a cricchetto 1/4″ N. 4008-1: L. 250 mm1 Connettore per bit 1/4″ n. 3116: L. 25 mm1 Porta bit 1/4″ n. 412: L. 25 mm1 Scalpello piatto ovale n. 102: 150 mm1 martello da fabbro n. 10961: 300 g1 coltello per cavi n. 12320: lama l.90 mm 1 scatola portabit n. 1206: 1 portabit , L. 25 mm: SL4;5;6 mm (2x) , PH1;2;3 (3x) , PZ1;2;3 (3x) , T10;15;20;25;27;30;40 (2x) , T BO10;15;20;25;27;30;40 , INHEX 3;4;5 mm , L. 75 mm: SL6 mm , PH2;3 , PZ1;2 , T20;25 , 56 pezzi 96830245 TCS 1 820/215 Chiavi combinate n. 13: 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24 mm1 regolo pieghevole n. 13112: L. 2 m1 mini sollevatore magnetico n. 12600: 270 g1 set di cacciaviti offset n. 10765/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm; 9 pezzi1 cacciavite a taglio n. 4620: 0,8 x 4,0 x 100 mm1 Cacciavite elettronico a taglio n° 4628: 0,4 x 2,5 x 60 mm2 Cacciavite a croce n° 4630: PH1; PH23 Cacciavite TORX® n° 4650: T15; T20; T25
Proprietà:
- Numero di utensili: 130 pz.
- Peso (g): 8320 g