Parete divisoria di protezione con piedini in lamiera di acciaio, Modello: 1

Codice art.: 974921 1
Sconto
309,35 €
Prezzo valido fino al 24 nov 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile a magazzino
66 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 950 mm
Larghezza 700 mm
Profondità 320 mm
Altezza sezione 100 mm
Larghezza sezione 380 mm
Spessore vetri 8 mm
Peso 9 kg
Tipo di prodotto Parete di protezione igienica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 974921 1
EAN / GTIN 4062406324605
Codice del produttore 974921 1

Descrizione

Esecuzione:

La parete divisoria funge da protezione igienica contro la dispersione dei cosiddetti droplet in caso di tosse e starnuti, riducendo pertanto al minimo il rischio di infezione per via aerea.
Parete divisoria in vetro in policarbonato, 8 mm di spessore, resistente ai graffi e facile da pulire. Basi di supporto antiscivolo in lamiera di acciaio.
Con vano/sezione da 100×380 mm.
Colore: trasparente.

Fornitura:

1× lastra in vetro in policarbonato, 2× basi di supporto in lamiera di acciaio.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello