Busta portadocumenti gialla con linguette Set di 50 pezzi A5/1

Codice art.: 974711 A5/1
Imposta il prezzo 50 Articolo (3,88 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Altezza 219 mm
    Larghezza 224 mm
    Peso per singolo prisma 26 g
    Tipo di prodotto Busta portadocumenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 974711 A5/1
    EAN / GTIN 4005546997063
    Codice del produttore 174904

    Descrizione

    Esecuzione:

    In polipropilene resistente con linguette di fissaggio a forma di freccia e fessure di serraggio. Incluso coperchio antipolvere e antipioggia per l’uso esterno. Fissaggio facile e veloce. Per cambiare le informazioni non occorre rimuovere la busta ed è quindi possibile sostituire rapidamente i cartellini inseriti. Adatto allo scanner e valido per i documenti.
    Colore: pellicola posteriore gialla e pellicola anteriore trasparente.

    Descrizione:

    Formato orizzontale A5.

    Uso:

    Tenuta estremamente forte ai contenitori per il trasporto e alle gabbie in rete metallica.

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello