• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Lavagna bianca 1200X900 mm

Codice art.: 974560 1200X900
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
103 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza × Altezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 900 mm
Larghezza 1.200 mm
Materiale superficie Alluminio
Colore telaio anodizzazione color argento
Colore pannello verniciatura in bianco
Uso nei formati verticale e orizzontale si
Lavagna scrivibile si
Lavagna magnetica si
Peso 5,5 kg
Tipo di prodotto Lavagna bianca

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 974560 1200X900
EAN / GTIN 4016946714396
Codice del produttore SC3103-H 4016946714396

Descrizione

Esecuzione:

Telaio in alluminio anodizzato color argento con superficie verniciata bianca. La lavagna è lavabile, scrivibile e magnetica. Con listello di supporto.

Uso:

Ideale per appunti a breve termine. Facile da montare in verticale e orizzontale.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello