{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Modello | 10 | |
Campo di regolazione altezza | 1.100 mm - 1.880 mm | |
Altezza | 1.880 mm | |
Larghezza piano d’appoggio | 675 mm | |
Profondità piano d’appoggio | 580 mm | |
Lavagna altezza | 950 mm | |
Lavagna larghezza | 670 mm | |
Regolabili in altezza | si | |
Con set di pennarelli | no | |
Situazione di montaggio | Treppiede in plastica | |
Peso | 7,2 kg | |
Tipo di prodotto | Lavagna a fogli mobili |
Codice articolo | 974540 10 | |
EAN / GTIN | 4016946211444 | |
Codice del produttore | FC43 |