Set di sedie a sbalzo impilabili 4 pezzi BLACK

Codice art.: 974305 BLACK
Imposta il prezzo 4 Articolo (134,55 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Colore dell’imbottitura Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Portata sedia 110 kg
    Larghezza seduta 475 mm
    Profondità seduta 415 mm
    Altezza seduta 470 mm
    Altezza schienale 350 mm
    Contenuto del set 4
    Tipo di prodotto Sedia sovrapponibile

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 974305 BLACK
    EAN / GTIN 5901747576214
    Codice del produttore ISO CF-CR BN8033 GB

    Descrizione

    Esecuzione:

    Sedia a sbalzo impilabile in tubo rotondo di acciaio cromato. Sedile e schienale imbottiti in 100% poliestere, elevata resistenza alle abrasioni. Copertura schienale in plastica nera. Paracolpi antiribaltamento in plastica per moquette. Fino a 4 sedie impilabili.
    Colore del tessuto: nero.

    Contenuto:

    per ogni set in cartone: 4 pz.

    Fornitura:

    In set da 4 pezzi.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello