Set di sedie impilabili 4 pezzi 4 pz.

Codice art.: 974300 4
Imposta il prezzo 4 Articolo (113,56 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza seduta 465 mm
Profondità seduta 420 mm
Altezza seduta 470 mm
Altezza schienale 320 mm
Materiale seduta Legno
Materiale telaio telaio cromato
Con scocca del sedile no
Possibilità di adattamento coppia braccioli no
Impilabile si
Contenuto del set 4
Tipo di prodotto Sedia sovrapponibile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 974300 4
EAN / GTIN 4260257717366
Codice del produttore ISO-DE 4L-CR WOOD-1.007 GB (PO 4 SZ

Descrizione

Esecuzione:

Sedia impilabile con telaio cromato, sedile e schienale in legno, forma anatomica per una seduta ergonomica.

Contenuto:

per ogni set in cartone: 4 pz.

Fornitura:

In set da 4 pezzi.

Nota:

Prezzi speciali per grandi quantitativi. Contattaci.