• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Passacavo 1M

Codice art.: 974100 1M
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di bussole Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 25 mm
80 mm
Tipo di prodotto Passacavo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 974100 1M
EAN / GTIN 2050002049475
Codice del produttore ZEDL01-E300 (1M)

Descrizione

Esecuzione:

Diaframma rotondo per passacavo.

Per:

Tavolo da ufficio n. art. 974022, 974023, 974040, 974041, 974050, 974051.
Tavolo da ufficio n. art. 974024; 974042.

Nota:

Il n. art. 974100 è un optional disponibile pagando una maggiorazione e può essere richiesto solo al momento dell’ordine. Non è possibile prevedere un montaggio in un secondo momento.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello