Sedia girevole da lavoro ESD, imbottitura di stoffa con rotelle, bassa, Modello: ESD

Codice art.: 972650 ESD
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
151 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata sedia: 120
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata sedia 120 kg
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Esecuzione con rotelle
Larghezza seduta 470 mm
Profondità seduta 450 mm
Altezza schienale 600 mm
Campo di regolazione altezza 480 mm - 630 mm
Campo di regolazione profondità seduta 40 mm
Range di regolazione dello schienale 60 mm
Colore materiale seduta antracite
Tipo di prodotto Sedia da lavoro girevole

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 972650 ESD
EAN / GTIN 4062406198169
Codice del produttore 972650 ESD

Descrizione

Esecuzione:

Sedia girevole ergonomica con meccanismo sincrono. Seduta e schienale in speciale stoffa conduttiva ESD. Impedisce la formazione di carica statica. Basamento a stella in alluminio conduttivo con cinque punti di appoggio. Elevata sicurezza con basamento a stella con un set di cinque ruote / piattelli ESD.
Ampia libertà di movimento delle braccia grazie allo schienale alto e stretto.

Uso:

Per eseguire lavori in modo sicuro e controllato con componenti e apparecchi sensibili alle scariche elettrostatiche. Impedisce che i componenti elettronici vengano danneggiati da una scarica elettrostatica improvvisa.

Norma:

Conduttive secondo DIN 61340-5-1.

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello