{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Guida cassetto | Dispositivo di blocco automatico | |
Regolazione dell’altezza con passo | 25 mm | |
Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola | |
Proprietà elettrostatiche | EGB/ESD | |
Cassetti Larghezza utile × Profondità utile in G | 36×24G | |
Altezza | 900 mm | |
Larghezza | 1.000 mm | |
Profondità | 700 mm | |
Larghezza in G | 40 | |
Profondità in G | 28 | |
Altezza utile | 800 mm | |
Altezza utile per cassetti | 800 mm | |
Numero dei cassetti | 0 | |
Numero di ripiani estraibili | 0 | |
Numero di porte | 0 | |
Portata massima | 4.000 kg | |
Sistema di chiusura elettronico – allestibile | si | |
Caratteristiche ESD | sì | |
Messa a terra | Cavo di massa sull’involucro | |
Cavo di messa a terra ESD incluso | sì | |
Peso | 48 kg | |
Tipo di prodotto | Corpi delle cassettiere per utensili |
Codice articolo | 972470 900 | |
EAN / GTIN | 4067263126492 | |
Codice del produttore | 972470 900 |