{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Portata cassetti/ripiani estraibili | 50 kg | |
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) | 100 % | |
Superficie utile dei cassetti in G | 26×24 | |
Proprietà elettrostatiche | EGB/ESD | |
Cassetti Larghezza utile × Profondità utile in G | 26×24G | |
Altezza frontalino | 50 mm | |
Altezza utile | 25 mm | |
Larghezza utile | 650 mm | |
Profondità utile | 600 mm | |
Larghezza utile in G | 26 | |
Profondità utile in G | 24 | |
Campo d’impiego | Cassettiera per utensili | |
Peso | 11 kg | |
Tipo di prodotto | Cassetto |
Codice articolo | 972454 50 | |
EAN / GTIN | 4069515000185 |