{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Guida cassetto | Dispositivo di blocco automatico | |
Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola | |
Proprietà elettrostatiche | EGB/ESD | |
Altezza | 985 mm | |
Larghezza | 750 mm | |
Profondità | 700 mm | |
Altezza utile | 700 mm | |
Altezza utile corpo per cassetti | 700 mm | |
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio | 2 | |
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio | 2 | |
⌀ Ruota | 125 mm | |
Con sponda di contenimento | si | |
Portata massima | 600 kg | |
Caratteristiche ESD | sì | |
Messa a terra | Messa a terra attraverso le ruote | |
Componenti non conduttivi ESD | Tutte le parti in plastica | |
Alloggiamento sopra aperto | no | |
Peso | 65 kg | |
Tipo di prodotto | Cassettiere su ruote |
Codice articolo | 972447 985/0 | |
EAN / GTIN | 4067263124993 | |
Codice del produttore | 972447 985/0 |