Descrizione:
- L'attesa è la gioia più grande - il calendario dell'Avvento STAHLWILLE 2024
- Per il periodo più bello dell'anno, anche quest'anno abbiamo pensato a qualcosa di molto speciale
- Il calendario dell'Avvento STAHLWILLE a forma del nostro noto banco da lavoro WB621
- Il set di utensili da 24 pezzi nella robusta borsa comprende un cricchetto da 1/4″, un cricchetto per punte, bussole e molto altro.
- E nel vero senso della parola, includiamo anche un'esclusiva tavola per la colazione in legno certificato FSC sulla parte superiore!
- Il Natale può arrivare! Contenuti 24 pezzi più 1 custodia morbida Nome 13251:1 cricchetto a denti fini 1/4″ Nome 411: L. 118 mm8 bussole 1/4″ n. 40: 5; 6; 7; 8; 10; 12; 13; 14 mm1 prolunga 1/4″ n. 405: L. 100 mm1 cacciavite a cricchetto 1/4″ n. 4008-1: L. 250 mm7 bit TORX® 1/4″ N. 1414-1420: T10; T15; T20; T25; T27; T30; T401 porta bit 1/4″ N. 412: L. 25 mm1 inserto per cacciavite 1/4″ n. 44P: PH21 inserto per cacciavite 1/4″ n. 41K: 0,8 x 4 mm1 connettore per bit 1/4″ n. 3116: L. 25 mm2 chiavi a bussola 1/4″ N. 12916/10+ tavola da colazione in legno certificato FSC