Contenitori ESD a norma europea ENB14

Codice art.: 972350 ENB14
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
59 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
    Altezza 170 mm
    Larghezza 400 mm
    Profondità 300 mm
    Forma impugnatura Maniglione
    Tipo di prodotto Contenitore a norma europea

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 972350 ENB14
    EAN / GTIN 8055520114050
    Codice del produttore NB14MC - 139114310197

    Descrizione

    Esecuzione:

    Contenitore impilabile di qualità, in plastica riciclabile e conduttiva ESD. La struttura di base dei contenitori di plastica è costituita da un telaio con due dimensioni base. Le pareti robuste, rinforzate da varie nervature, conferiscono al contenitore un'ottima stabilità della forma.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello