• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Modulo portaprese ESD IT250V/2

Codice art.: 972220 IT250V/2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo di modulo Prezzo unitario IVA incl.
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,5 mm
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Divisorio 2E
Descrizione 2 prese Schuko con sportellino apribile
Ingresso per tipo di connettore Sistema a innesto GST
Tensione nominale 250 V
Corrente nominale 16 A
Tipo di corrente AC
Interruttore On/Off no
Numero di prese modello L 2
Modello di presa L
Tipo di prodotto Modulo di energia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 972220 IT250V/2
EAN / GTIN 4062406167714
Codice del produttore 972220 IT250V/2

Descrizione

Esecuzione:

In lamiera di acciaio con struttura modulare. Tutti i componenti per l’alimentazione con cavo e collegamento a spina.
Principio di inserimento Plug and play. I moduli sotto corrente sono preassemblati con cavo di collegamento e spina a 3 poli n. art. 928491 Dim. 3 per il collegamento diretto al gruppo distributore. Modulo n. art. 928470 Dim. CEE400/5 preassemblato con cavo di collegamento e spina a 5 poli n. art. 928491 Dim. 5.
Tutti i moduli per l’alimentazione energetica sono concepiti come prese di contatto di terra (prese Schuko) e corrispondono alla classe di protezione I.

Descrizione:

Dati tecnici per sistema di connessione industriale (n. art. 928490; 928491; 928492):
  • Potenza massima allacciata 230 V / AC, 16 A o 400 V / AC, 16 A.
  • Portata totale con corrente alternata: 3, 5 kW.
  • Carico totale con corrente trifase: 10,5 kW.
  • Sezione del filo dei cavi preassemblati:
    3 x 1,5 mm2 a corrente alternata. (L, N, PE)
    5 x 1,5 mm2 a corrente trifase (L1, L2, L3, N, PE)
  • Classe di protezione 1
  • Tipo di protezione IP 20.

Uso:

Di seguito vengono riportate le versioni delle nostre prese con il rispettivo modello di connettore. Per sapere se le prese sono utilizzabili in altri paesi, fare riferimento al modello di connettore.
Germania / DE: modello F
Svizzera / CH: modello J
Italia / IT: modello L
Francia / FR: modello E
Repubblica Ceca / CZ: modello E
Gran Bretagna / GB: modello G
Danimarca / DK: modello K
Stati Uniti / US: modello B

Per:

n. art. 972200972203.

Verniciatura:

Grigio chiaro simile a RAL 7035, termoverniciati ESD.

Nota:

  • Per la personalizzazione delle barre, accertarsi di non superare il numero massimo di moduli disponibili sulle barre portaprese.
  • Il n. art. 972220 Dim. US110V/1 e US110V/2 può essere montato solo ai seguenti moduli: _ON/OFF1, _COVER, _AIR/S, _NET, _USB, _USB/5V, _LINK.
  • Tutti i componenti in plastica (ad es. cappucci) non sono conduttivi ESD.
  • I primi allacciamenti, nonché l’allacciamento di connettori maschi e femmina ai cavi devono essere eseguiti solo da elettricisti qualificati.

Download & documenti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello