Barra portaprese ESD con 4 prese 250 V 2000

Codice art.: 972202 2000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Adatto per modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Spessore del materiale 1,5 mm
    Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
    Larghezza 1.920 mm
    Altezza montato 160 mm
    Divisorio 18E
    Ingresso per tipo di connettore Sistema a innesto GST
    Tensione nominale 250 V
    Tipo di corrente AC
    Interruttore On/Off no
    Numero di prese modello F 4
    Modello di presa F
    Per modello 2000
    Tipo di prodotto Modulo di energia

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 972202 2000
    EAN / GTIN 4062406167622
    Codice del produttore 972202 2000

    Descrizione

    Esecuzione:

    In lamiera di acciaio con struttura modulare. Tutti i componenti per l’alimentazione con cavo e collegamento a spina. I moduli e i rivestimenti si possono modificare o posizionare a piacere.
    Passacavi sul lato superiore, inferiore e frontale per l’alimentazione di corrente e il collegamento in rete di più barre portaprese.
    Preinstallazione elettrica con sistema di connessione industriale (solo per barre portaprese):
    1 × gruppo distributore n. art. 928492 con cavo on/off a 5 poli e 5 slot a 3 poli,
    1 × connettore a 5 poli n. art. 928490 Dim. 5 per cavo, incluso.

    Descrizione:

    Dati tecnici per sistema di connessione industriale (n. art. 928490; 928491; 928492):
    • Potenza massima allacciata 230 V / AC, 16 A o 400 V / AC, 16 A.
    • Portata totale con corrente alternata: 3, 5 kW.
    • Carico totale con corrente trifase: 10,5 kW.
    • Sezione del filo dei cavi preassemblati:
      3 x 1,5 mm2 a corrente alternata. (L, N, PE)
      5 x 1,5 mm2 a corrente trifase (L1, L2, L3, N, PE)
    • Classe di protezione 1
    • Tipo di protezione IP 20.

    Per:

    Piantane di supporto n. art. 972080. Montaggio a inserimento.

    Verniciatura:

    Grigio chiaro simile a RAL 7035, termoverniciati ESD.

    Nota:

    • Tutti i componenti in plastica (ad es. cappucci) non sono conduttivi ESD.
    • I primi allacciamenti, nonché l’allacciamento di connettori maschi e femmina ai cavi devono essere eseguiti solo da elettricisti qualificati!
    • Per informazioni sui dati tecnici del sistema di connessione industriale, vedere nell’eShop (www.hoffmann-group.com) al n. art. corrispondente.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello