Pannello ESD forato per braccio orientabile 1

Codice art.: 972144 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.
  • Passo per pannello forato Hoffmann: 9×9
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Spessore del materiale 1 mm
    Passo per pannello forato Hoffmann 9×9 mm
    Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
    Altezza 420 mm
    Larghezza 481 mm
    Esecuzione pannello forato monofronte
    Tipo di prodotto Pannello forato

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 972144 1
    EAN / GTIN 4062406167530
    Codice del produttore 972144 1

    Descrizione

    Esecuzione:

    In robusta lamiera d’acciaio profilata, inclinabile fino a 45°. Montaggio alla piantana di supporto sia nel terzo inferiore sia in quello superiore.

    Per:

    Per montaggio al braccio orientabile n. art. 972140.

    Verniciatura:

    Grigio chiaro simile a RAL 7035, termoverniciati ESD.

    Nota:

    Tutti i componenti in plastica (ad es. cappucci) e i maniglioni non sono conduttivi ESD.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello