Guida ESD con vaschette per minuteria 2000/LEER

Codice art.: 972121 2000/LEER
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Altezza montato 90 mm
Portata 50 kg
Tipo di prodotto Mensola portavaschette

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 972121 2000/LEER
EAN / GTIN 4062406167493
Codice del produttore 972121 2000/LEER

Descrizione

Esecuzione:

Guida in lamiera di acciaio. Possibilità di attrezzare la guida con diverse vaschette per minuteria. Portata di 50 kg distribuita sulla lunghezza.

Per:

Montaggio per inserimento in piantane di supporto ESD n. art. 972080 e carrelli portamateriali ESD n. art. 972060 (solo Dim. 1000/LEER; 1000/6; 1000/9).

Verniciatura:

Grigio chiaro simile a RAL 7035, termoverniciati ESD.

Nota:

Tutti i componenti in plastica (ad es. cappucci) e i maniglioni non sono conduttivi ESD.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    Lunghezza (mm) / numero vaschette Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello