Mensola ESD in lamiera di acciaio, Per modello: 1000

Codice art.: 972111 1000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 25
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,5 mm
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) 25 kg
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Larghezza utile 880 mm
Profondità utile 300 mm
Altezza montato 80 mm
Intervallo di regolazione profondità 110 mm
Esecuzione ripiano Standard
Tipo di prodotto Mensola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 972111 1000
EAN / GTIN 4062406167431
Codice del produttore 972111 1000

Descrizione

Esecuzione:

In lamiera di acciaio, con sponda di contenimento su 3 lati. Lato anteriore piegato. Montabile con il labbro rivolto in basso o in alto. Campo di regolazione in profondità di 110 mm. Possibilità di arresto orizzontale a 90° e obliquo a 110°.

Per:

Montaggio per inserimento in piantane di supporto ESD n. art. 972080 e carrelli portamateriali ESD n. art. 972060 (solo Dim. 1000).

Verniciatura:

Grigio chiaro simile a RAL 7035, termoverniciati ESD.

Nota:

Tutti i componenti in plastica (ad es. cappucci) e i maniglioni non sono conduttivi ESD.

Download & documenti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello