Pannello forato ESD su un lato, Per modello: 1500

Codice art.: 972100 1500
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Passo per pannello forato Hoffmann: 9×9
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1 mm
Passo per pannello forato Hoffmann 9×9 mm
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Altezza 481 mm
Larghezza 1.420 mm
Profondità 25 mm
Portata 100 kg
Esecuzione pannello forato monofronte
Peso 9 kg
Tipo di prodotto Pannello forato

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 972100 1500
EAN / GTIN 4062406167387
Codice del produttore 972100 1500

Descrizione

Esecuzione:

In lamiera di acciaio robusta e profilata per l'aggancio e la custodia degli utensili. Il pannello forato in esecuzione bifacciale può essere attrezzato su entrambi i lati senza alcuna restrizione. Pannelli forati in lamiera di acciaio, □ di 9×9 mm con passo da 37 mm per l'aggancio di accessori del Gruppo 95.

Per:

Da avvitare tra le piantane di supporto ESD n. art. 972080 e i carrelli portamateriali ESD n. art. 972060 (solo Dim. 1000).

Verniciatura:

Grigio chiaro simile a RAL 7035, termoverniciati ESD.

Nota:

Tutti i componenti in plastica (ad es. cappucci) e i maniglioni non sono conduttivi ESD.

Download & documenti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello