• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Modulo portaprese ESD per piantana di supporto OUT/ONOFF

Codice art.: 972082 OUT/ONOFF
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo di modulo Prezzo unitario IVA incl.
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Serie Workstation
Ingresso per tipo di connettore Sistema a innesto GST
Tensione nominale 250 V
Potenza di interruzione 250 V / 10 A
Interruttore On/Off no
Esecuzione Dimensioni interne 80×38 mm
Tipo di prodotto Modulo di energia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 972082 OUT/ONOFF
EAN / GTIN 4062406167202
Codice del produttore 972082 OUT/ONOFF

Descrizione

Esecuzione:

In lamiera di acciaio. Per avvitamento laterale in piantane di supporto.
Interruttore ON/OFF per unità d'illuminazione e passacavi.

Per:

Piantane di supporto n. art. 972080.

Verniciatura:

Grigio chiaro simile a RAL 7035, termoverniciati ESD.

Nota:

Tutti i componenti in plastica (ad es. cappucci) e i maniglioni non sono conduttivi ESD.
Per ogni singola piantana di supporto è possibile installare solo due prese di corrente.

Download & documenti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello