{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore del materiale | 1 mm | |
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) | 20 kg | |
Proprietà elettrostatiche | EGB/ESD | |
Altezza | 100 mm | |
Larghezza utile | 920 mm | |
Profondità utile | 610 mm | |
Esecuzione ripiano | con sponda di contenimento | |
Peso | 9 kg | |
Tipo di prodotto | Mensola |
Codice articolo | 972062 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406167127 | |
Codice del produttore | 972062 1000 |