Portautensili per pannello forato SK30

Codice art.: 970670 SK30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Per codoli utensili Prezzo unitario IVA incl.
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Spessore del materiale 1,5 mm
    Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Altezza 125 mm
    Larghezza 475 mm
    Profondità 200 mm
    Numero boccole portautensili 12
    Interasse A 69 mm
    Per codoli utensili SK 30
    Campo d’impiego Scaffale per macchine a CNC
    Tipo di prodotto Portautensili

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 970670 SK30
    EAN / GTIN 4045197772220
    Codice del produttore 970670 SK30

    Descrizione

    Esecuzione:

    In lamiera con boccole portautensili GARANT in plastica.

    Per:

    Da applicare sui pannelli forati □ 9×9 mm con passo da 37 mm.

    Verniciatura:

    Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello