{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore del materiale | 1,5 mm | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altezza | 80 mm | |
Larghezza | 1.000 mm | |
Profondità | 155 mm | |
Numero boccole portautensili | 10 | |
Interasse A | 85 mm | |
Per codoli utensili | SK 40 | |
Portata con inserimento su piantane di supporto | 25 kg | |
Portata su scaffale per macchine a CN e carrelli portamateriali | 50 kg | |
Campo d’impiego | Scaffale per macchine a CNC | |
Tipo di prodotto | Mensola |
Codice articolo | 970660 SK40 | |
EAN / GTIN | 4045197489050 | |
Codice del produttore | 970660 SK40 |