ASSORTIMENTO CHIAVI

Codice art.: 97.JE6
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
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 97.JE6
EAN / GTIN 3148515333606
Codice del produttore 97.JE6
Numero-L L60130 2369

Descrizione

Descrizione:

  • Chiave completamente forata per consentire l'inserimento di barre filettate molto lunghe
  • Albero esagonale forgiato per il serraggio con chiave
  • Allegamento per l'utilizzo di perni rotanti: 160A
  • Inserimento di perni rotanti: 160A.1 per dimensioni 6x7 - 21x23
  • Teste esagonali
  • Cromato, finitura satinata

Proprietà:

  • A [mm]: 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 -18x19
  • 6-bordo [no.]: 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 -18x19
  • Contenitore: cartone
  • [kg]: 0.770

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello