• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

CHIAVE A T DOPPIA

Codice art.: 97.8X9
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
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 97.8X9
EAN / GTIN 3148511296028
Codice del produttore 97.8X9
Numero-L L60130 6800

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto:Chiave completamente forata per l'inserimento di barre filettate molto lunghe
  • Gambo esagonale forgiato per il serraggio con chiave
  • Foro forato per l'utilizzo di perni: 160A
  • Perno da inserire: 160A.1 per dimensioni 6x7 - 21x23
  • Teste esagonali
  • Cromato, satinato

Proprietà:

  • A [mm]: 8x9
  • d [mm]: 4.0
  • d1 [mm]: 12.5
  • d1 x d2 [mm]: 12.5 x 14
  • d2 [mm]: 14.0
  • L [mm]: 120
  • [g]: 50

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello