CHIAVE A T DOPPIA

Codice art.: 97.6X7
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 97.6X7
EAN / GTIN 3148511296004
Codice del produttore 97.6X7
Numero-L L60130 1949

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto:Chiave completamente forata per l'inserimento di barre filettate molto lunghe
  • Gambo esagonale forgiato per il serraggio con chiave
  • Foro forato per l'utilizzo di perni: 160A
  • Perno da inserire: 160A.1 per dimensioni 6x7 - 21x23
  • Teste esagonali
  • Cromato, satinato

Proprietà:

  • A [mm]: 6x7
  • d [mm]: 4.0
  • d1 [mm]: 9.5
  • d1 x d2 [mm]: 9.5 x 10.7
  • d2 [mm]: 10.7
  • L [mm]: 110
  • [g]: 35

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello