CHIAVE A T DOPPIA

Codice art.: 97.24X26
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 97.24X26
EAN / GTIN 3148511296202
Codice del produttore 97.24X26
Numero-L L60130 2314
Manufacturer Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto:Chiave completamente forata per permettere l'inserimento di barre filettate molto lunghe
  • Gambo esagonale forgiato per il serraggio con una chiave
  • Foro forato per l'utilizzo di perni rotanti: 160A
  • Perno rotante da inserire: 160A.2 per dimensioni da 24x26 - 30x32
  • Teste esagonali
  • Cromato, satinato

Proprietà:

  • A [mm]: 24x26
  • d [mm]: 12.5
  • d1 [mm]: 33.0
  • d1 x d2 [mm]: 33 x 35.5
  • d2 [mm]: 35.5
  • L [mm]: 190
  • [g]: 415

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello