CHIAVE A T DOPPIA

Codice art.: 97.16X17
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
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 97.16X17
EAN / GTIN 3148511296103
Codice del produttore 97.16X17
Numero-L L60130 1953

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto:Chiave completamente forata per l'inserimento di barre filettate molto lunghe
  • Gambo esagonale forgiato per il serraggio con chiave
  • Foro forato per l'utilizzo di perni: 160A
  • Perno da inserire: 160A.1 per dimensioni 6x7 - 21x23
  • Teste esagonali
  • Cromato, satinato

Proprietà:

  • A [mm]: 16x17
  • d [mm]: 8.2
  • d1 [mm]: 22.7
  • d1 x d2 [mm]: 22.7 x 24
  • d2 [mm]: 24.0
  • L [mm]: 160
  • [g]: 190

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello