Scatole assortimento con terminali a bussola preisolati

Codice art.: 97 99 907
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Pinza di serraggio

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 97 99 907
    EAN / GTIN 4003773082460
    Codice del produttore 97 99 907
    Numero-L L70010 1823

    Descrizione

    Descrizione:

    • Pratico contenitore dispenser, impilabile e richiudibile
    • Pratico contenitore dispenser trasparente
    • coperchio girevole con apertura per prelevare singoli terminali a bussola
    • con terminali a bussola preisolati secondo codice colore DIN
    • Formato: Ø 90 mm, altezza 44 mm

    Fornitura:

    • 50 x KNIPEX terminali a bussola grigio 17 mm (50 x 4 mm² / AWG 11)
    • 20 x KNIPEX terminali a bussola giallo 20 mm (20 x 6 mm² / AWG 10)
    • 20 x KNIPEX terminali a bussola rosso 22 mm (20 x 10 mm² / AWG 7)
    • 10 x KNIPEX terminali a bussola blu 24 mm (10 x 16 mm² / AWG 5)

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello