• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Scatole assortimento con terminali a bussola preisolati

Codice art.: 97 99 906
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
Tipo di prodotto Pinza di serraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 97 99 906
EAN / GTIN 4003773082453
Codice del produttore 97 99 906
Numero-L L70010 1793

Descrizione

Descrizione:

  • Pratico contenitore dispenser, impilabile e richiudibile
  • Pratico contenitore dispenser trasparente
  • coperchio girevole con apertura per prelevare singoli terminali a bussola
  • con terminali a bussola preisolati secondo codice colore DIN
  • Formato: Ø 90 mm, altezza 44 mm

Fornitura:

  • 50 x KNIPEX terminali a bussola bianco 14 mm (50 x 0,5 mm² / AWG 20)
  • 100 x KNIPEX terminali a bussola grigio 14 mm (100 x 0,75 mm² / AWG 18)
  • 100 x KNIPEX terminali a bussola rosso 14 mm (100 x 1 mm² / AWG 17)
  • 100 x KNIPEX terminali a bussola nero 14 mm (100 x 1,5 mm² / AWG 15)
  • 50 x KNIPEX terminali a bussola blu 14 mm (50 x 2,5 mm² / AWG 13)

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello